Motion
SM-CAN
Module d’option Emerson SM CAN - À utiliser avec Digitax ST, Unidrive SP
N° D’ARTICLE MI03271978
N° MFRSM-CAN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Module d’option Emerson SM CAN - À utiliser avec Digitax ST, Unidrive SP
N° D’ARTICLE MI03271978
N° MFRSM-CAN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions globales
    1.0 po x 3.2 po x 3.9 po
  • Poids
    0.3 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Module d’option SM CAN
  • Liste des agences
    cULus Fichier E171230
  • Type de montage
    Port SM
  • Type de produit
    Options et accessoires du variateur
  • Plage de température de fonctionnement standard
    32 à +104 °F
  • Normes respectées
    UL508C, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-461000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, EN , EN 61000-6-1, EN61000-6-2:2005, EN61800-3:2004
  • Garantie
    2 ans

Aperçu

Description du fabricant
MODULE DE RÉSEAU SM-CAN
  • Module d'option de bus CAN