Motion
CFES18UUR
Came suiveuse 40 po de diamètre, 20 mm de largeur, scellée
N° D’ARTICLE MI03274676
N° MFRCFES18UUR
Prix214.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Came suiveuse 40 po de diamètre, 20 mm de largeur, scellée
N° D’ARTICLE MI03274676
N° MFRCFES18UUR
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
Prix214.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    40
  • Rouleau Largeur  
    20 mm
  • Goujon Diamètre  
    18 mm
  • Taille du filetage
    M18x1.5
  • Poids
    0.55 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    14800 N
  • Type de tête
    Fente pour tournevis
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557012594
  • Tr/min maximum (graisse)
    84000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    140000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14800 N
  • Capacité de charge statique radiale
    25200 N
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Capacité de charge statique
    25200 N
  • Type de goujon
    Goujon excentrique solide

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM CFES18UUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon