Motion
02-171619
PRV2-10-F-6T-3/2.5 VANNE RÉDUITE
N° D’ARTICLE MI03276123
N° MFR02-171619
Prix499.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PRV2-10-F-6T-3/2.5 VANNE RÉDUITE
N° D’ARTICLE MI03276123
N° MFR02-171619
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
Prix499.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    6.30 po
  • Longueur totale
    3.00 po
  • Largeur totale
    1.76 po
  • Taille du port
    SAE 6 (9/16–18 UNF)

Détails

  • Actionnement
    Pilote
  • Type d’ajustement
    Ensemble d’usine
  • Cavité
    C-10-3
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Pression réglée en usine
    17.225 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-171619
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Débit maximum
    38 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    20 bars
  • Viscosité maximale
    105 sus
  • Pression de service minimale
    3.5 bars
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Type de port
    EIG
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Matériau de la vanne
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
PRV2-10-F-6T-3/2.5 VANNE RÉDUITE
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal