Motion
84008
Dykem® Marqueur de peinture - Bleu clair, pointe moyenne, pince de poche non incluse, 12 par paquet
N° D’ARTICLE MI03276877
N° MFR84008
Prix5.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dykem® Marqueur de peinture - Bleu clair, pointe moyenne, pince de poche non incluse, 12 par paquet
N° D’ARTICLE MI03276877
N° MFR84008

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la buse
    Moyen

Détails

  • Couleur
    Bleu clair
  • Temps de séchage
    25 - 30 s
  • Point d’éclair
    81 °F
  • Comprend une pince de poche
    Clip de poche non inclus
  • Série
    TEXPEN
  • Matériau de surface
    Métal, caoutchouc, plastique, verre, béton, cuir, pierre, bois, vinyle et plus encore.
  • Matériau de la buse
    Feutre
  • Style de buse
    Puce
  • CUP_NON
    084353840087

Aperçu

Description du fabricant
POINTE MOYENNE 84008 BRITE-MARK 916
  • Marqueur permanent à usage général idéal pour faire des marques claires et audacieuses sur presque toutes les surfaces
  • La peinture à l’huile à séchage rapide résiste aux conditions intérieures et extérieures sans s’estomper, s’écailler ou perdre son opacité
  • Peut être utilisé pour identifier de façon permanente les stocks, les assemblages, les outils, les produits finis ou les travaux en cours tout en résistant à la plupart des abus ou des composés liés au travail
  • Idéal pour le codage couleur
  • Les pointes coniques sont remplaçables pour assurer une utilisation complète de la peinture dans chaque marqueur
  • Formule sans xylène, ne contient pas de HAP (polluants atmosphériques dangereux)
  • Faire des marques brillantes permanentes sur le métal, le caoutchouc, le plastique, le verre, le béton, le cuir, la pierre, le bois, le vinyle et plus encore
  • Corps en aluminium robuste avec une grande capacité de peinture

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté