Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur20 oz
- Poids net de remplissage18 oz
Détails
- DemandesSalles de bain, baignoires, sommiers, armoires, chaises, boiseries finies, accessoires, porcelaine vitrifiée, carreaux vitrifiés, paniers, cabines de douche, dessus de lavabo, éviers, acier inoxydable, tables, téléphones, vinyle, murs
- CouleurJaune
- ConcentrationPrêt à l’emploi
- Caractéristiques et avantages• Éprouvé pour nettoyer, désinfecter et désodoriser la plupart des surfaces dures et non poreuses en une seule étape • La mousse adhère aux surfaces verticales pour un temps de contact plus long • Formule de pulvérisation et de lingettes homologuée EPA • Contrôle la moisissure et les odeurs qu’elles causent sur les surfaces dures, non poreuses et inanimées lorsqu’il est utilisé selon le mode d’emploi. • 12 par caisse (à commander directement à l’usine)
- FormulairePulvérisation
- Éliminer les réclamationsParvovirus canin, herpès simplex type 1, herpès simplex type 2 (génital), virus de l’immunodéficience humaine HIV-1 (virus du sida), grippe A H1N1, légionelle pneumophila, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enterica, Staphylococcus aureus - SARM, Staphylococcus aureus
- Quantité du colis12 par caisse
- ParfumNon parfumé
- CUP_NON764769080207
Aperçu
- Capacité éprouvée à nettoyer, désinfecter et désodoriser la plupart des surfaces dures et non poreuses en une seule étape
- La mousse adhère aux surfaces verticales pour un temps de contact plus long
- Formule de vaporisation et d’essuyage enregistrée par l’EPA
- Contrôle les moisissures et les odeurs qu’elles causent sur les surfaces dures, non poreuses et inanimées lorsqu’elles sont utilisées selon le mode d’emploi.
- 12 par caisse (commandé directement à l’usine)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle ITWCampagne promotionnelle ITW
Voir la brochure
LPS Max par ITW Pro BrandsLPS Max par ITW Pro Brands
Voir la brochure
Écran solaire Scrubs par ITW Pro BrandsApprenez-en plus sur l’écran solaire Scrubs d’ITW et la protection contre les insectes.
Voir la circulaire
Lotion-écran solaire ScrubsLa lotion écran solaire SCRUBS est une lotion écran solaire FPS 30+ à large spectre offerte dans une pochette pratique à dose unique. La formule non grasse offre une protection contre les rayons UVA/UVB et ne contient ni PABA, ni huile.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Lingettes désinfectantes de surfaces alimentaires sans rinçage Scrubs
La puissante formule sans rinçage tue 99.9 % des bactéries au contact des aliments surfaces2 en 30 secondes.
Lingettes sans rinçage ITW Pro Brands SCRUBS
Lingettes sans rinçage ITW Pro Brands. Les lingettes désinfectantes pour surfaces alimentaires SCRUBS NO RINSE simplifient le nettoyage, la désinfection et la désodorisation sans rinçage.