Spécifications
Dimensions
- Taille8 po x 10 po, oz
Détails
- Ingrédient actifDÉTERMINER
- Quantité d’ingrédients actifs30 %
- FormulaireLingettes
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurExtérieur
- Quantité du colis100
- Normes respectéesEnregistré par l’EPA, réussit le test de gant de joueur de ligne
- CUP_NON764769914014
Aperçu
- Formule insectifuge combinée à une grande lingette non pelucheuse
- La formule insectifuge 30 % DEET procure un niveau de protection sûr, mais hautement efficace
- L’essuyage permet une application contrôlée en une seule étape, ce qui le rend plus sûr à utiliser sur le visage que les vaporisateurs en aérosol et à pompe sans souci d’inhalation de brouillard ou de vapeurs (ne pas appliquer le produit près des yeux et de la bouche)
- Une fois appliquée, la formule est résistante à l’eau et sans graisse, de sorte qu’elle n’interfère pas avec les activités ou les tâches
- Chaque lingette est emballée individuellement, ce qui la rend pratique à emporter et facile à ranger
- Formule non grasse et résistante à l’eau
- Offre une protection contre les insectes porteurs du virus du Nil occidental
- Prix chacun, quantité de caisse de 100
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle ITWCampagne promotionnelle ITW
Voir la brochure
LPS Max par ITW Pro BrandsLPS Max par ITW Pro Brands
Voir la brochure
Écran solaire Scrubs par ITW Pro BrandsApprenez-en plus sur l’écran solaire Scrubs d’ITW et la protection contre les insectes.
Voir la circulaire
Lotion-écran solaire ScrubsLa lotion écran solaire SCRUBS est une lotion écran solaire FPS 30+ à large spectre offerte dans une pochette pratique à dose unique. La formule non grasse offre une protection contre les rayons UVA/UVB et ne contient ni PABA, ni huile.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Lingettes désinfectantes de surfaces alimentaires sans rinçage Scrubs
La puissante formule sans rinçage tue 99.9 % des bactéries au contact des aliments surfaces2 en 30 secondes.
Lingettes sans rinçage ITW Pro Brands SCRUBS
Lingettes sans rinçage ITW Pro Brands. Les lingettes désinfectantes pour surfaces alimentaires SCRUBS NO RINSE simplifient le nettoyage, la désinfection et la désodorisation sans rinçage.