Motion
91985
Dykem® Marqueur lavable - Couleur : noir, Quantité de l’emballage : 12
N° D’ARTICLE MI03277126
N° MFR91985
Prix6.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dykem® Marqueur lavable - Couleur : noir, Quantité de l’emballage : 12
N° D’ARTICLE MI03277126
N° MFR91985

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la buse
    Moyen

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Comprend une pince de poche
    Clip de poche non inclus
  • Type d’encre
    Lavable
  • Type de marqueur
    Temporaire
  • Température maximale
    150 °F
  • Température minimale
    -20 °F
  • Quantité du colis
    12
  • Série
    SUDZ ÉTEINT(R)
  • Matériau de surface
    Métal
  • Plage de température
    -20 °F à 150 °F
  • CUP_NON
    084353919851
  • Étanche
    Non étanche

Aperçu

Description du fabricant
DÉTERGENT AMOVIBLE 91985 SUDZ OFF 916
  • Les marques peuvent facilement être enlevées avec une solution détergente ayant un pH <gt/>9.5
  • Les marques retirées ne s’infiltreront pas ou ne saigneront pas lorsqu’elles sont peintes
  • Idéal pour le contrôle de la qualité, l’assemblage de pièces, l’identification, l’inspection du site et plus encore
  • Identification facile des points de pression ou des défauts dans le métal
  • Le mécanisme d’action de la vanne empêche la peinture dans le baril de sécher lorsque le capuchon est laissé éteint
  • Baril fileté pouvant être vissé dans un gabarit ou un luminaire pour un processus de marquage continu
  • Corps en aluminium robuste

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté