Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre16 mm
- Taille du portM5x0.8
- Accident vasculaire cérébral15 mm
Détails
- Détails supplémentairesLa tige non rotative unique de la série CUK, cylindre à montage libre à action unique, économise de l’espace et permet un montage direct et précis. Il est disponible en tailles d'alésage de 6mm à 32mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 15mm. Les options comprennent des capacités d’interrupteur automatique, des choix de montage libre, des rainures de montage d’interrupteur encastrées et des pare-chocs en caoutchouc de série.
- Type de cylindre compactMontage gratuit
- Pays d’origineJP
- Série de cylindresCU
- AimantAucun
- Catalogue du fabricant
- Type de montageStandard
- Action du pistonRessort à action unique allongé
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Sexe de la tigeFemme
- Type de tigeTige unique
- SérieCU
Aperçu
- Tailles d’alésage de 6mm à 32mm disponibles
- Longueurs de course jusqu’à 15mm
- Tige non rotative
- Action unique
- Capacité d’interrupteur automatique