Spécifications
Dimensions
- Poids0.121 lb
Détails
- Famille de couleurs de cadreTransparent
- Numéro CUP du fabricant00076308729943
- CUP_NON00076308729943
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser aux consommateurs.Les lentilles durables aident à fournir une protection limitée contre les dangers d’impact légers à modérés, Convient à la plupart des lunettes personnelles, Léger, conception durable, Le revêtement résistant aux égratignures aide à garder la vision claire, La lentille résistante aux chocs bloque 99.9 % des rayons UV, Excellente option de protection pour ceux qui portent des lunettes de prescription, Idéal pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur, La conception facile d’entretien se nettoie avec du savon et de l’eau ou un chiffon doux, Conforme aux exigences de la norme ANSI Z87.1 (modèle no 47110 seulement : répond également à la norme CSA Z94.3), Lentille transparente offrant une excellente visibilité
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.