Spécifications
Dimensions
- Taille de baseE39
- Diamètre total2-1/4 po
- Longueur totale9-3/4 po
- Puissance250 W
Détails
- Numéro de ballast AnsiS50
- Type de baseVis
- Chimie de l’ampouleSodium haute pression
- Durée de vie de l’ampoule24000 h
- Forme d’ampouleBougie (CA)
- CouleurBlanc
- Indice de rendu des couleurs22
- Température de la couleur2100 K
- Type de verreTransparent
- Code de lampeED18
- Sortie lumineuse25200 lm
- Tension198 V