Motion
72528
Ampoule standard (A), type de base : contact unique encastré, taille de base : E26, sortie lumineuse : 11100lm, puissance : 60W
N° D’ARTICLE MI03287974
N° MFR72528
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ampoule standard (A), type de base : contact unique encastré, taille de base : E26, sortie lumineuse : 11100lm, puissance : 60W
N° D’ARTICLE MI03287974
N° MFR72528
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de base
    E26
  • Diamètre total
    2-3/8 po
  • Longueur totale
    4.43 po
  • Puissance
    60 W

Détails

  • Type de base
    Contact unique encastré
  • Durée de vie de l’ampoule
    2000 h
  • Forme d’ampoule
    Standard (A)
  • Couleur
    Blanc
  • Température de la couleur
    2800 K
  • Type de verre
    Givré
  • Code de lampe
    A19
  • Sortie lumineuse
    11100 lm
  • Technologie d’éclairage
    Incandescence
  • Tension
    130 V

Aperçu

Description du fabricant
60A/S130V LONGUE DURÉE DE VIE 60W. LUMIÈRE