Motion
30-454
Connecteur de fil à oreilles à visser, calibre minimum de fil : 14AWG, calibre maximum de fil : 6AWG, tension nominale : 1000V
N° D’ARTICLE MI03288007
N° MFR30-454
Prix29.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Connecteur de fil à oreilles à visser, calibre minimum de fil : 14AWG, calibre maximum de fil : 6AWG, tension nominale : 1000V
N° D’ARTICLE MI03288007
N° MFR30-454

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix29.75 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ailes
  • Conducteurs compatibles
    Cuivre
  • Couleur de l’isolant
    Bleu
  • Matériau d’isolation
    Thermoplastique
  • Température de fonctionnement maximale
    +105 °C
  • Jauge de fil maximale
    6 AWG
  • Jauge de fil minimale
    14 AWG
  • Tension nominale
    1000 V
  • Gamme de calibres de fil
    14 à 6

Aperçu

Description du fabricant
30-454 WINGNUT 454 BLEU