Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/8 – 27 NPT
- Taille du corps1/8 po
- Hexagonales0.56 po
- Longueur1.14 po
- Poids0.040 lb
Détails
- ApplicationPneumatique
- Matériau du corpsLaiton
- Pression d’éclatement7000 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/8 po. NPT, 1/8 – 27
- Type de raccord de tuyauNPT femelle
- MatérielLaiton
- Matériau du jointBuna-N
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/8 po
- Pression de service300 psi
- Plage de pression de service251 à 350 psi