Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Classe ISO150
- Poids35 lb
Détails
- Additifs inclusAntimousse, antioxydation, antirouille, stabilité thermique
- CompositionMinéral
- Numéro CUP du fabricant03299480
- Type d’huileMinéraux de qualité alimentaire
- Type de produitHuile en contact direct avec les aliments
- Énoncé de la proposition 65Non
Aperçu
- Protection supérieure contre l’usure, la rouille et la corrosion