Motion
GOH1-320-640

LUBRI-LOY COMPANY
GOH1-320-640

Huile pour engrenages - Huile de qualité alimentaire, 5 gal, Jug, 320 ISO Grade
N° D’ARTICLE MI03299482
N° MFRGOH1-320-640
Prix555.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRI-LOY COMPANY
GOH1-320-640

Huile pour engrenages - Huile de qualité alimentaire, 5 gal, Jug, 320 ISO Grade
N° D’ARTICLE MI03299482
N° MFRGOH1-320-640

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix555.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    320
  • Poids
    35 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Antimousse, antioxydation, antirouille, stabilité thermique
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Huile minérale de qualité alimentaire
  • Type de contenant
    Cruche
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    03299482
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubri-Loy
  • Type d’huile
    Huile de qualité alimentaire
  • Type de produit
    Huile en contact direct avec les aliments
  • Énoncé de la proposition 65
    Non
  • CUP_NON
    03299482

Aperçu

Description du fabricant
HUILE POUR ENGRENAGES GOH1-320-640 320 QUALITÉ ALIMENTAIRE
  • Protection supérieure contre l’usure, la rouille et la corrosion