Spécifications
Détails
- Pression de fissuration6 psi
- Débit maximum10.6 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale25 psi
- Type de montageMontage de la sous-plaque
Aperçu
- ・Clapet anti-retour - angle droit\n- Pression de service maximale jusqu'à 25MPa (3,630psi)\n-Débit maximal jusqu'à 250L/min (66gal/min)