Motion
MT4970327
MT4970327
N° D’ARTICLE MI03301189
N° MFRMT4970327
Prix17.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MT4970327
N° D’ARTICLE MI03301189
N° MFRMT4970327

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de plomb
    15 °
  • Rayon du nez
    1/32 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Hauteur de la tige
    1/2 po
  • Largeur de tige
    1/2 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Numéro de norme de l’industrie
    BR-8
  • Qualité du matériel
    370
  • Série
    4120
  • Matériau de la buse
    Carbure
  • Code de style de mèche d'outil
    BR
  • Type de mèche d’outil
    Rotation

Aperçu

Description du fabricant
70327 BR-8 DE QUALITÉ 370