Motion
DVF26K407SEM

TIMKEN
DVF26K407SEM

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Brg. à rouleaux sphériques, 4-7/16 po d’alésage, montage à bride 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03305187
N° MFRDVF26K407SEM
Prix4,865.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
DVF26K407SEM

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Brg. à rouleaux sphériques, 4-7/16 po d’alésage, montage à bride 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03305187
N° MFRDVF26K407SEM
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
Prix4,865.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    8.7500 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    12.3800 po
  • Taille du boulon
    0.875 po
  • Alésage Diamètre  
    4-7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.76 po
  • Global Hauteur  
    4.2100 po
  • Longueur totale
    10.8800 po
  • Largeur totale
    4.7600 po
  • Diamètre du pilote
    1.5 po
  • Poids
    78.558 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Oui
  • Détails supplémentaires
    Joint M - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen, fabriqué en caoutchouc nitrile, offre une étanchéité supérieure dans les applications humides et sales. Il est résistant aux produits chimiques et à la corrosion et offre une excellente rétention de la lubrification. Il permet également à l’excès de graisse de se purger de la cavité du roulement.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Numéro CUP du fabricant
    883450196819
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    97700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    113000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450196819

Aperçu

Description du fabricant
DVF26K407SEM
  • Adaptateur conique verrouillable - Série DV - Adaptateur à écrou unique - excellent dans les applications à forte charge, cette conception utilise un adaptateur de série 2300 plus long pour augmenter le contact avec l'arbre
  • Cette conception offre la meilleure concentricité d’arbre et la plus grande capacité tout en ayant la capacité de s’adapter à un arbre sous-dimensionné.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good