Motion
GD300S

TIMKEN
GD300S

Raccord rigide à pince - Série GDS, acier moulé, Alésage - Côté 1 : 3.0000 po, Alésage - Côté 2 : 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI03305368
N° MFRGD300S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
GD300S

Raccord rigide à pince - Série GDS, acier moulé, Alésage - Côté 1 : 3.0000 po, Alésage - Côté 2 : 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI03305368
N° MFRGD300S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    3.0000 po
  • Alésage - Côté 2
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    6.0000 po
  • Longueur totale
    9.0000 po
  • Poids
    78.00 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier moulé
  • Type de couplage
    Pince monopièce sans rainure de clavette
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450011808
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Série
    SMD
  • CUP_NON
    883450011808

Aperçu

Description du fabricant
GD300S CPLG RIGIDE STL SOLIDE