Motion
QAFL15A075ST

TIMKEN
QAFL15A075ST

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage de 75 mm , vis de fixation, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03306217
N° MFRQAFL15A075ST
Prix1,632.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAFL15A075ST

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage de 75 mm , vis de fixation, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03306217
N° MFRQAFL15A075ST
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
Prix1,632.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    26.90 mm
  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.5600 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.8750 po
  • Taille du boulon
    0.75 po
  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    7.1900 po; 182.60 mm
  • Épaisseur de la bride
    1.06 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.62 po
  • Global Hauteur  
    7.1900 po
  • Longueur totale
    7.1900 po
  • Largeur totale
    3.6200 po
  • Poids
    24.003 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint en T - Le joint labyrinthe consiste en une bague Teflon® pressée sur la bague intérieure du roulement qui flotte entre deux pièces d’acier formé pour s’adapter au désalignement. Lors de l’utilisation de ce joint, le boîtier est livré avec un raccord d’évent. Développé pour des applications à plus grande vitesse impliquant des conditions sales ou des zones affectées par l’humidité, est capable de fonctionner à des températures plus élevées et est imperméable à la plupart des produits chimiques.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22215
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    883450040280
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    49900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    54100 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450040280

Aperçu

Description du fabricant
QAFL15A075ST PALIER
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet unique - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de verrouillage positive maximale avec un épuisement minimal.