Motion
QAMC10A050ST

TIMKEN
QAMC10A050ST

QAMC10A050ST
N° D’ARTICLE MI03306314
N° MFRQAMC10A050ST
Prix916.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAMC10A050ST

QAMC10A050ST
N° D’ARTICLE MI03306314
N° MFRQAMC10A050ST
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
Prix916.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.1250 po
  • Hauteur totale
    4.1250 po
  • Longueur totale
    3.1200 po
  • Largeur totale
    3.1200 po
  • Diamètre de l’arbre
    50 mm
  • Poids
    32.00 lb

Détails

  • Numéro de palier
    22210
  • Construction du logement
    Cartouche
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450271844
  • Rpm max.
    3550 tr/min
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à rouleaux
  • Capacité de charge dynamique radiale
    263000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26600 lbf

Aperçu

Description du fabricant
QAMC10A050ST PALIER