Motion
QATU15A215SM

TIMKEN
QATU15A215SM

Unité de roulement à rouleaux tendeurs - montage latéral, roulement à rouleaux monté, 2-15/16 po alésage, acier moulé, collier concentrique, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI03306662
N° MFRQATU15A215SM
Prix1,444.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QATU15A215SM

Unité de roulement à rouleaux tendeurs - montage latéral, roulement à rouleaux monté, 2-15/16 po alésage, acier moulé, collier concentrique, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI03306662
N° MFRQATU15A215SM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,444.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.62 po
  • Hauteur totale
    6.7500 po
  • Longueur totale
    6.7500 po, 171.50 mm
  • Largeur totale
    3.8200 po
  • Diamètre de l’arbre
    2-15/16 po
  • Espacement des fentes
    5.9400 po
  • Poids
    25.783 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    222000 N, 49900 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Verrouillage concentrique (vis de fixation), col unique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450195232
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    Prise en charge : Large fente
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    49900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    54100 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint en caoutchouc nitrile à purge automatique avec contact avec trois lèvres
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    QATU
  • Fixation d’arbre
    Collier concentrique
  • Capacité de charge statique
    240000 N, 54100 lbf
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    883450195232

Aperçu

Description du fabricant
QATU15A215SM PALIER
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet unique - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de verrouillage positive maximale avec un épuisement minimal.