Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.4375 po
- Code de taille de raccord15
- Diamètre de l’extrémité du moyeu2.3100 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3400 po
- Diamètre extérieur2.5500 po
- Poids1.08 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau du concentrateurAcier
- Type de mâchoireDroit
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant883450052221
- Rpm max.9000 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieQF
- CUP_NON883450052221