Motion
QF175X3020

LOVEJOY INC
QF175X3020

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du manchon : 175, mâchoire droite, bague de verrouillage conique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03306772
N° MFRQF175X3020
Prix1,082.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
QF175X3020

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du manchon : 175, mâchoire droite, bague de verrouillage conique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03306772
N° MFRQF175X3020
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
Prix1,082.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    3020
  • Code de taille de raccord
    175
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    5.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.1200 po
  • Diamètre extérieur
    8.0000 po
  • Poids
    14.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450052474
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    QF
  • CUP_NON
    883450052474

Aperçu

Description du fabricant
QF175X3020