Motion
QF25H
Araignée de raccord de mâchoire - Uréthane résistant à la chaleur, Araignée - Centre ouvert, Mâchoire droite, Couleur blanche
N° D’ARTICLE MI03306800
N° MFRQF25H
Prix256.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Araignée de raccord de mâchoire - Uréthane résistant à la chaleur, Araignée - Centre ouvert, Mâchoire droite, Couleur blanche
N° D’ARTICLE MI03306800
N° MFRQF25H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix256.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    25
  • Épaisseur de l’élément
    1.2300 po
  • Diamètre extérieur
    3.8000 po
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Matériau de l’élément
    Uréthane résistant à la chaleur
  • Type d’élément
    Centre ouvert en araignée
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    883450052825
  • Plage de température de fonctionnement
    jusqu’à 177 °C (350 °F)
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    QF
  • CUP_NON
    883450052825

Aperçu

Description du fabricant
QF25HINSERT

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif