Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.9375 po
- Code de taille de raccord25
- Diamètre de l’extrémité du moyeu3.1900 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.8100 po
- Diamètre extérieur3.3700 po
- Poids3.80 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau du concentrateurAcier
- Type de mâchoireDroit
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant883450053099
- Rpm max.7000 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieQF
- CUP_NON883450053099