Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.1875 po
- Code de taille de raccord50
- Diamètre de l’extrémité du moyeu3.5200 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.1600 po
- Diamètre extérieur4.4900 po
- Poids4.83 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau du concentrateurAcier
- Type de mâchoireDroit
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant883450053938
- Rpm max.6000 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieQF
- CUP_NON883450053938