Motion
QMCW09J111SM

TIMKEN
QMCW09J111SM

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - 1.6875 po de diamètre, collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03307024
N° MFRQMCW09J111SM
Prix727.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMCW09J111SM

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - 1.6875 po de diamètre, collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03307024
N° MFRQMCW09J111SM
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
Prix727.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.6200 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.1300 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Alésage Diamètre  
    1.6875 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.13 po
  • Épaisseur de la bride
    0.4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.87 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.1300 po, 155.70 mm
  • Largeur totale
    3.0300 po
  • Diamètre du pilote
    4.25 po
  • Poids
    7.988 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint M - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen, fabriqué en caoutchouc nitrile, offre une étanchéité supérieure dans les applications humides et sales. Il est résistant aux produits chimiques et à la corrosion et offre une excellente rétention de la lubrification. Il permet également à l’excès de graisse de se purger de la cavité du roulement.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22209
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    QMCW09J111S, Cartouche à bride pilote excentrique
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    24500 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride pilote 4-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450166409
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Vitesse maximale
    4500 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    24200 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint en caoutchouc nitrile à purge automatique avec contact avec trois lèvres
  • Auto-alignement
    Oui
  • Capacité de charge statique
    24200 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450166409

Aperçu

Description du fabricant
QMCW09J111SM ROULEMENT DE VERROUILLAGE ECC
  • Verrouillage excentrique - Série EC - Un décalage excentrique réduit donne un avantage mécanique accru
  • Cette série fournit un verrou sécurisé qui ne devrait pas se dégager d’un arbre correctement préparé, même dans les applications d’inversion

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté