Motion
QMMC13J208ST

TIMKEN
QMMC13J208ST

QMMC13J208ST
N° D’ARTICLE MI03307876
N° MFRQMMC13J208ST
Prix1,196.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMMC13J208ST

QMMC13J208ST
N° D’ARTICLE MI03307876
N° MFRQMMC13J208ST
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
Prix1,196.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Hauteur totale
    5.0000 po
  • Longueur totale
    3.3700 po
  • Largeur totale
    3.3700 po
  • Diamètre de l’arbre
    2-1/2 po
  • Poids
    12.00 lb

Détails

  • Numéro de palier
    22213
  • Construction du logement
    Cartouche
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    883450260169
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à rouleaux
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    48600 lbf
  • Type de roulement
    Roulement monté

Aperçu

Description du fabricant
QMMC13J208ST ROULEMENT DE VERROUILLAGE ECC