Motion
QVF16V300SM

TIMKEN
QVF16V300SM

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - 3 po alésage , collier de verrouillage en V, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en acier moulé, service intensif
N° D’ARTICLE MI03309453
N° MFRQVF16V300SM
Prix1,812.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QVF16V300SM

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - 3 po alésage , collier de verrouillage en V, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en acier moulé, service intensif
N° D’ARTICLE MI03309453
N° MFRQVF16V300SM
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
Prix1,812.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.0000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    8.4800 po
  • Taille du boulon
    0.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    3 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    7.4400 po;189 mm
  • Épaisseur de la bride
    1.0600 po;26.90 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.2900 po, 83.60 mm
  • Global Hauteur  
    7.4400 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.6250 po
  • Largeur totale
    3.4500 po
  • Poids
    23 lb

Détails

  • Numéro de palier
    22216
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    QVF16V300S, bloc à bride à verrouillage en V simple
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    57200 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Col à verrouillage en V
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450178402
  • Rpm max.
    2650 tr/min
  • Vitesse maximale
    2650 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint en caoutchouc nitrile à purge automatique avec contact avec trois lèvres
  • Capacité de charge statique
    62500 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450178402

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT DE VERROUILLAGE QVF16V300SM V
  • Le mécanisme breveté V-Lock® répartit uniformément la force sur l’arbre, ce qui aide à éliminer la corrosion par frottement
  • Puissance de maintien maximale et prévention du serrage excessif
  • Retrait mécanique fiable
  • Dégagements internes radiaux à anneau intérieur sphérique préréglé (jauges d’épaisseur non requises)
  • Installation rapide (généralement 10 minutes ou moins)
  • Fonctionne bien avec les applications à grande vitesse où le centrage de l’arbre est un problème
  • Le joint en caoutchouc nitrile auto-purgant à trois lèvres est excellent pour les applications humides et sales et résiste aux produits chimiques et à la corrosion