Motion
QVFB15V207SEM

TIMKEN
QVFB15V207SEM

Roulement à bride - 2-7/16 po alésage , collier de verrouillage en V, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI03309499
N° MFRQVFB15V207SEM
Prix1,381.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QVFB15V207SEM

Roulement à bride - 2-7/16 po alésage , collier de verrouillage en V, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI03309499
N° MFRQVFB15V207SEM
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
Prix1,381.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    8.4700 po; 215.10 mm
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po

Détails

  • Numéro de palier
    22215
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Col à verrouillage en V
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT DE VERROUILLAGE QVFB15V207SEM V