Motion
TAMC11K200ST

TIMKEN
TAMC11K200ST

Cartouche de roulement à rouleaux - diamètre de 2.0000 po, matériau en acier moulé, sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03312158
N° MFRTAMC11K200ST
Prix1,038.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
TAMC11K200ST

Cartouche de roulement à rouleaux - diamètre de 2.0000 po, matériau en acier moulé, sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03312158
N° MFRTAMC11K200ST
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
Prix1,038.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Diamètre extérieur
    4.5310 po
  • Largeur totale
    2.4900 po
  • Poids
    6.706 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450122658
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à rouleaux
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26600 lbf
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint sans contact et sans purge Labyrnith avec DuPont de téflon®
  • Série
    TAMC
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450122658

Aperçu

Description du fabricant
TAMC11K200ST BANDE DE BLOCAGE ADPTR BRG
  • Conique adaptateur verrouillable - Série TA - Adaptateur à écrou unique - excellent dans les applications à forte charge, cette conception utilise un adaptateur de série 2300 plus long pour augmenter le contact de l'arbre
  • Cette conception offre la meilleure concentricité d’arbre et la plus grande capacité tout en ayant la capacité de s’adapter à un arbre sous-dimensionné.