Motion
QF1000
Araignée de raccord de mâchoire - Uréthane, Araignée - Centre ouvert, Mâchoire droite, Couleur rouge
N° D’ARTICLE MI03312643
N° MFRQF1000
Prix1,504.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Araignée de raccord de mâchoire - Uréthane, Araignée - Centre ouvert, Mâchoire droite, Couleur rouge
N° D’ARTICLE MI03312643
N° MFRQF1000
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
Prix1,504.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1000
  • Épaisseur de l’élément
    2.9600 po
  • Diamètre extérieur
    11.3000 po
  • Poids
    7.20 lb

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Matériau de l’élément
    Uréthane
  • Type d’élément
    Centre ouvert en araignée
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    883450051248
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 °C à 100 °C (-60 °F à 212 °F)
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    QF
  • CUP_NON
    883450051248

Aperçu

Description du fabricant
QF1000INSERT