Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entrée0.25 po
- Taille maximale du disque7.0 po
- Longueur totale13.13 po
- Poids de l’outil6.25 lb
Détails
- Consommation d’air à la charge24.0 pcm
- Puissance1.25 hp
- ComprendClé, meuleuse à matrice d’angle d’air
- Numéro CUP du fabricant15451410339
- MatérielAluminium
- Vitesse maximale7500 tr/min
- CUP_NON015451410339
Aperçu
- Moteur haute performance pour une haute efficacité avec son moteur de 1.3 HP (940 W)
- Conception hélicoïdale d’engrenages biseautés et boîtier en alliage d’aluminium pour une grande durabilité
- Capacité de roue de 180 mm (7 po)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la documentation
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la documentation
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la documentation