Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre5/8 po
- Diamètre de la brosse3.0000 po
- Diamètre3 po
- Largeur de la face1/2 po
- Longueur de la garniture5/8 po
- Diamètre de l’arbre non fileté5/8 po
Détails
- Matériau de la soieCarbure de silicium
- Type de soiesertie
- Type de brosseRoue
- Matériau de remplissageCarbure de silicium
- Numéro de grain180
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1, ANSI B165.2
- CUP_NON622424222501
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Osborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtimentOsborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtiment. Une solution coupe-froid pour les fenêtres du bureau.
Voir la documentation
Centre de données OsbornLes joints de brosse et les œillets haute performance Osborn Sealeze sont conçus pour sceller les espaces dans les centres de données, réduisant l’infiltration d’air jusqu’à 98 % tout en séparant l’air chaud et l’air froid pour réduire les coûts énergétiques. Les conceptions durables et personnalisables s’installent facilement et soutiennent l’efficacité à long terme du système.
Voir la documentation
Livre électronique TufBrushLivre électronique TufBrush
Voir la documentation