Motion
0002225700
Brosse de roue - 4 po Diam, 5/8 po Arbor Dia, 5/8 po Largeur, 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03314601
N° MFR0002225700
Prix49.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 4 po Diam, 5/8 po Arbor Dia, 5/8 po Largeur, 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03314601
N° MFR0002225700

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix49.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po
  • Diamètre de la brosse
    4.0000 po
  • Diamètre
    4 po
  • Largeur de la face
    5/8 po
  • Longueur de la garniture
    3/4 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    5/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Carbure de silicium
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Carbure de silicium
  • Numéro de grain
    120
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424222570

Aperçu

Description du fabricant
ROUE ATB DE 22257 4 PO DE LARGEUR SUR LE VISAGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon