Motion
0002634400
Brosse de roue TufBrush™, 5 po Diam, 3/16 po de largeur, 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03314795
N° MFR0002634400
Prix62.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue TufBrush™, 5 po Diam, 3/16 po de largeur, 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03314795
N° MFR0002634400

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix62.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po-11
  • Diamètre de la soie
    0.02 po
  • Diamètre de la brosse
    4-7/8 po
  • Diamètre
    5 po
  • Diamètre (fil)
    0.020 po
  • Largeur de la face
    3/16 po
  • Taille de l’arbre fileté
    5/8-11 po
  • Longueur de la garniture
    1 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424263443

Aperçu

Description du fabricant
26344 5" KNOTTED STRINGER BEAD

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good