Motion
0002692800
Brosse de roue - 3 po Diam, 3/8 po Arbor Dia, 3/8 po Largeur, 25000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03314862
N° MFR0002692800
Prix39.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 3 po Diam, 3/8 po Arbor Dia, 3/8 po Largeur, 25000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03314862
N° MFR0002692800
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
Prix39.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.02 po
  • Diamètre
    3 po
  • Largeur de la face
    3/8 po
  • Longueur de la garniture
    5/8 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    3/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424269285

Aperçu

Description du fabricant
ROUE EN FIL NOUÉ 26928 3 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté