Motion
0003055900
Brosse d’extrémité – Soie en acier, type sertie, 0.3750 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI03315002
N° MFR0003055900
Prix25.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité – Soie en acier, type sertie, 0.3750 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI03315002
N° MFR0003055900
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
Prix25.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.0104 po
  • Diamètre
    0.3750 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    0.2500 po
  • Longueur de la garniture
    1 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Type
    Fin
  • CUP_NON
    622424305594

Aperçu

Description du fabricant
PINCEAU À EXTRÉMITÉ SERTIE DE 30559 3/8 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté