Motion
0003213700
Brosse coupelle - matériau en carbure de silicium, sertie, 4 po Diam., montage sur arbre fileté, 5/8-11 po Arbor Size
N° D’ARTICLE MI03315064
N° MFR0003213700
Prix77.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse coupelle - matériau en carbure de silicium, sertie, 4 po Diam., montage sur arbre fileté, 5/8-11 po Arbor Size
N° D’ARTICLE MI03315064
N° MFR0003213700

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix77.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du trou d’arbre
    5/8 po-11
  • Diamètre de la brosse
    4.0000 po
  • Diamètre  
    4 po
  • Arbre fileté Taille  
    5/8-11 po
  • Longueur de la garniture
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Carbure de silicium
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Gobelet
  • Matériau de remplissage
    Carbure de silicium
  • Numéro de grain
    80
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424321372

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À COUPE ABRASIVE 32137 4 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté