Spécifications
Dimensions
- Longueur de la soie7/8 po
- Taille de la brosse1/4 po
- Longueur7/8 po
Détails
- Matériau de la soieCheveux de bœuf
- Matériau de la brosseCheveux de bœuf, bois
- Matériau de la poignéeBois
- Quantité du colis12
- Type de peintureÉmails, laques, laques lisses, vernis
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Osborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtimentOsborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtiment. Une solution coupe-froid pour les fenêtres du bureau.
Voir la documentation
Centre de données OsbornLes joints de brosse et les œillets haute performance Osborn Sealeze sont conçus pour sceller les espaces dans les centres de données, réduisant l’infiltration d’air jusqu’à 98 % tout en séparant l’air chaud et l’air froid pour réduire les coûts énergétiques. Les conceptions durables et personnalisables s’installent facilement et soutiennent l’efficacité à long terme du système.
Voir la documentation
Livre électronique TufBrushLivre électronique TufBrush
Voir la documentation