Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.014 po
- Longueur de la soie1-1/8 po
- Longueur de la brosse13.6875 po
- Taille du visage Lxw6 x 1-1/8 po / 253 x 254 mm
- Largeur de la face6.0000 po, 152.40 mm
- Diamètre du filament0.0140 po
- Gamme de diamètres de filaments0.0140 po
- Longueur totale13-11/16 po
- Longueur de la garniture1.1250 po | 28.57 mm
Détails
- Matériau abrasifAcier
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieDroit
- Forme de pinceauBloc avec poignée
- Type de brosseGrattez
- Matériau de remplissageFil d’acier
- Matériau de la poignéeBois
- Forme de poignéeContourné
- Type de poignéePlastique
- Numéro de stock du fabricant83100
- MatérielFil d’acier
- Nombre de colonnes19
- Nombre de pièces1
- Nombre de lignes4
- Type de produitBrosses métalliques de type poignée
- SpécificationFil d’acier 0.014 po
- TypeMain
- CUP_NON622424831000
- Type de filAcier
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Osborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtimentOsborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtiment. Une solution coupe-froid pour les fenêtres du bureau.
Voir la brochure
Centre de données OsbornLes joints de brosse et les œillets haute performance Osborn Sealeze sont conçus pour sceller les espaces dans les centres de données, réduisant l’infiltration d’air jusqu’à 98 % tout en séparant l’air chaud et l’air froid pour réduire les coûts énergétiques. Les conceptions durables et personnalisables s’installent facilement et soutiennent l’efficacité à long terme du système.
Voir la brochure
Livre électronique TufBrushLivre électronique TufBrush
Voir la brochure