Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 3 po Diam, 18500 tr/min
N° D’ARTICLE MI03316738
N° MFR0009900300

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre de la brosse
    3 po
  • Diamètre
    3 po
  • Diamètre (fil)
    0.014 po
  • Diamètre de la tige
    0.2500 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    18500 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424990035

Aperçu

Description du fabricant
99003 TIGE DE BROSSE DE MEULE À SERTIR EN FIL MÉTALLIQUE MTD

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté