Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 7 po Diam, 2 po Arbor Dia, 3/4 po Largeur, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03316748
N° MFR0009901600

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre
    7 po
  • Largeur de la face
    3/4 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424990165

Aperçu

Description du fabricant
99016 BROSSE À MOLETTE MÉTALLIQUE SERTIE FACE MOYENNE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté