Spécifications
Dimensions
- Diamètre4 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud
- Type de produitBrosses de roue
- CUP_NON622424990684
Aperçu
- Offre une grande flexibilité de la brosse, des résultats plus uniformes, une sécurité maximale et un fonctionnement efficace à haute vitesse
- Les brosses de plus de 6 po doivent être montées sur des tables fixes; celles de 6 po et moins peuvent être montées sur des installations fixes ou fixées à des outils portables
- Applications : élimination des éclats de caoutchouc, des scories de peinture, des écailles, de la rouille, de la contamination de surface, du nettoyage des soudures, du mélange, de la finition, de l’ébarbage, du détartrage, du dérapage, du nettoyage des pipelines, du nettoyage général
- Fabricant : Osborn International
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Osborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtimentOsborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtiment. Une solution coupe-froid pour les fenêtres du bureau.
Voir la brochure
Centre de données OsbornLes joints de brosse et les œillets haute performance Osborn Sealeze sont conçus pour sceller les espaces dans les centres de données, réduisant l’infiltration d’air jusqu’à 98 % tout en séparant l’air chaud et l’air froid pour réduire les coûts énergétiques. Les conceptions durables et personnalisables s’installent facilement et soutiennent l’efficacité à long terme du système.
Voir la brochure
Livre électronique TufBrushLivre électronique TufBrush
Voir la brochure