Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale89.1 mm
- Longueur totale80.2 mm
- Largeur totale45 mm
Détails
- ActionnementSolénoïde à action directe
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.62 (P à A) Cv, 0.66 (A à p) Cv, 0.67 (A à R) Cv, 0.67 (R à A) Cv
- Pression de fonctionnement maximale0.9 Mpa2
- Nombre de solénoïdes1
- Plage de pression de fonctionnement0 à 0.9 (air) MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Temps de réponse≤30 ms
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieVT3
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde6 W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesISO VG32