Motion
CJ42A PM 32MMH7 10X3.3MMKW

LOVEJOY INC
CJ42A PM 32MMH7 10X3.3MMKW

Moyeu de couplage de mâchoire 68514462051 - Taille du cliquet : CJ42/55, mâchoire courbée, diamètre de 32 mm, fini avec rainure de clavette, aluminium, fonte, métal en poudre
N° D’ARTICLE MI03323694
N° MFRCJ42A PM 32MMH7 10X3.3MMKW
Prix218.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
CJ42A PM 32MMH7 10X3.3MMKW

Moyeu de couplage de mâchoire 68514462051 - Taille du cliquet : CJ42/55, mâchoire courbée, diamètre de 32 mm, fini avec rainure de clavette, aluminium, fonte, métal en poudre
N° D’ARTICLE MI03323694
N° MFRCJ42A PM 32MMH7 10X3.3MMKW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix218.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Code de taille de raccord
    CJ42/55
  • Diamètre extérieur
    3.7400 po
  • Poids
    3.67 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium, fonte, métal en poudre
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    CJ
  • Capacité de couple
    9910 po
  • CUP_NON
    685144620514

Aperçu

Description du fabricant
CJ42A-HUB-PM-32MMH7-10X3.3MMKW