Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Largeur du boîtier2 mm
- Insérer le diamètre extérieur1.9210 po
- Fente Espacement88.9 mm
- Poids4.23 lb
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantYTU 30 SGT
- Numéro CUP du fabricant087796266469
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- SérieYTU
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON087796266469