Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur2.560 po
- Largeur totale0.224 po
- Diamètre de l’arbre2.000 po
- Poids0.05 lb
Détails
- BoîtierBoîtier en métal
- Plage de température continue-40 à 250°F
- Mot-clé de descriptionConception HMA84
- Type de conceptionHMA84
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lèvresLèvre de scellement, lèvre de poussière auxiliaire
- Numéro CUP du fabricant085311303842
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Vitesse de surface maximale de l’arbre2000 pi/min
- Tolérance de pression3 psi à 0-2000 pi/min
- Type de jointDouble lèvres sans ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueLes applications typiques sont les rouleaux de convoyeur et les roues de véhicule.
Aperçu
- Boîtier métallique avec ID étagé à bride
- Sans charge de ressort
- Joint d'étanchéité à une lèvre avec rebords de poussière/saleté auxiliaires (« double lèvre »).