Spécifications
Dimensions
- Cuisinière de boulons1/4 à 2 po
- Gamme de tuyaux1/8 à 2 po
- Poids212.00 lb
Détails
- Accessoires inclusHuile de coupe pour filetage Nu-Clear de 1 gallon, connecteurs, assemblage de tête d'engrenage, assemblage de carter d'huile, pompe à huile, bec d'huile, barre de support
- Type de coupeCoupe-roue
- Interrupteur au piedInterrupteur au pied inclus
- Type d’alésoir5- Cône de cannelure, alésoir ambidextre pour cône
- Moteur réversibleRéversible
- Vitesse de la broche38 tr/min
- Type de commutateurPour/Désactivé/Rév
- Tension115 V
Aperçu
Description du fabricant
15682 300 PD CMPL NPT 115V 38 TR/MIN
- Mandrin rapide RIDGID avec mâchoires à bascule remplaçables
- Capacité : 1/8” à 2” tuyaux ; 2-1/4” à 4” avec 141 ; 4” à 6” avec 161 fileteuses à engrenages ; 1/4” à 2” tiges
- Interrupteur de marche/arrêt/inversion encastré robuste
- Idéal pour une utilisation avec les rainureuses à rouleau RIDGID
- Approuvé par la CSA selon les normes CSA et UL
- Comprend : entraînement électrique avec commutateur au pied, tête de matrice universelle à ouverture rapide (1/2” à 3/4”), jeu de matrices en alliage universel (1” à 2”), alésoir, chariot avec levier, support, plateau à outils à pince, graisseur avec une huile de coupe de filet de qualité supérieure de 1 gallon, transporteur